PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0650 20(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0650 20
Rubix:999201215005448

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 132 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0650 20(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0650 20 extra-lunga 20xD con refrigerante interno (oil feed), angolo di punta 135° e λ=30°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 132 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | angolo di punta 135° |
| Stelo | d2 (h6) ø8 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore