9717650070000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 7.000
Rubix:999240628006783
Produttore:9717650070000
EAN:4031095344218


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650070000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 7,000
Punta MD Stock SuperV-T-Al Ø7 mm, 20xD, finitura lucida e raffreddamento interno con fori di lubrificazione. Angolo 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | cono alleggerito (cono scaricato) |
| Stelo | din 6535-ha (gambo diritto) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 529,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 646,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione