9711560015900-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 1,590
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71156 1.590
Rubix:999210625023045
Produttore:9711560015900
EAN:4031095167619


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,59 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711560015900-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 1,590
Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,59 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 76 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | fasce nitrurate |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈10xd |
| Affilatura | affilatura conica alleggerita 130° |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materia da lavorare | acciai legati e non legati, alluminio e leghe di alluminio, rame, ottone, bronzo e materie plastiche morbide |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,59 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione