Riferimenti
HPMT:W05 0700 20
Rubix:999180200115847

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 142 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0700 20
Punta elicoidale HPMT W05 0700 20 per foratura profonda con alimentazione interna (oil feed). Angolo di punta 135°, codolo DIN 6535 HA, D=7 mm e L=195 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Profondità di lavorazione | 142 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin (t8090) / multilayer altin |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore