9517860153000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 15.300
Rubix:999210625022171
Produttore:9517860153000
EAN:4031095308173


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 60,05 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860153000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,300
Punta Stock SuperV-X con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano, per forature profonde fino a 5xD. Ø15,3 mm, attacco DIN 6535-HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 60,05 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione