Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-17.500D0-WJ30RE
Rubix:999240429005656
Produttore:7287712
EAN:4031132400778

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
Dettagli del prodotto : 7287712-ARTICOLO DC150-03-17.500D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.689in
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.689in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,14 |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 257,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione