PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0510 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0510 25
Rubix:999201215005441

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Profondità di lavorazione | 129 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0510 25(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0510 25 in metallo duro con refrigerante interno (oil feed), rivestimento T8090 TiAlN e doppio pattino guida Z2. Profondità 25xD e angolo punto 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 175 mm |
| Profondità di lavorazione | 129 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 tialn |
| Tolleranza | d(h7) / d2(h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 240,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore