Riferimenti
Stock:51873 5.160
Rubix:999180200213576
Produttore:9518730051600
EAN:4031095281124


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730051600-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 5,160
Punta elicoidale Stock SuperV-U Ø5,160 mm con rivestimento TiAlN nano, profondità di lavorazione 3xD e senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione