9517180126000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 12.600
Rubix:999230214005829
Produttore:9517180126000
EAN:4031095336008


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180126000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 12,600
Punta elicoidale in metallo duro SuperV-180 con refrigerazione interna per foratura 3xD e punta 180°. Rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 37,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | affilatura a 180° |
| Stelo | gambo ø 14,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra/rinvenimento; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione