9517180119000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,900

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 11.900
Rubix:999230214005821
Produttore:9517180119000
EAN:4031095336084
9517180119000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,9 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione34,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180119000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,900


Punta Stock SuperV-180 Ø11,9 mm 3xD con fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano e punta 180° per fondo piatto, con refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,9 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione34,2 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,35
Angolo d'elica180 °
Affilaturageometria punta 180° per fondo foro piatto
Stelodin 6535-ha; n7
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e impiego; acciai automatici e da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo12 mm
176,51 IVA esclusa
/ Unità
215,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione