9517180055500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 5.550
Rubix:999230214005733
Produttore:9517180055500
EAN:4031095336961


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 16,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180055500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 5,550
Punta elicoidale Stock SuperV-180 in metallo duro TiAlN nano, con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Punta a 180° per fondo piatto, per foratura 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 16,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | punta 180° per fondo piatto (spitzenanschliff 180°) |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali di fusione |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione