5060494-ARTICOLO A1247-NO50

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1247-NO50
Rubix:999240614002720
Produttore:5060494
EAN:4031132014760
5060494-ARTICOLO A1247-NO50

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,778 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060494-ARTICOLO A1247-NO50


ALTIO
Punta elicoidale in HSS-E A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=1,778mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,778 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione19 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,778 mm
€ 7,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione