9517810120200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 12,020

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 12.020
Rubix:999250926007830
Produttore:9517810120200
9517810120200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 12,020

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro12,02 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione60,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810120200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 12,020


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro12,02 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione60,1 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foraturaø/profondità lavorazione = 12,020/60,1 ≈ 0,20
Affilaturaaffilatura a faccette
Steloø 14 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; ghise; bronzo; ottone; leghe alsi ad alta lega
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
170,03 IVA esclusa
/ Unità
207,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione