Riferimenti
Walter Titex:A1154TFT-9.8
Rubix:999240117029939
Produttore:5200167
EAN:4031132261065

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5200167-ARTICOLO A1154TFT-9.8
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 27 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tft (tinal) |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 9,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione