9517660035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,570

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51766 3.570
Rubix:999181000026813
Produttore:9517660035700
EAN:4031095293158
9517660035700-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,570

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,57 mm
Lunghezza totale156 mm
Profondità di lavorazione116 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517660035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 3,570


Punta elicoidale Stock SuperV-T con fori di lubrificazione interna, rivestimento AlTiN e profondità di lavorazione 25xD. Ø 3,57 mm, attacco cilindrico.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,57 mm
Lunghezza totale156 mm
Profondità di lavorazione116 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturarelieved cone; tip coating
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo6 mm
382,28 IVA esclusa
/ Unità
466,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione