9517860190500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,050
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 19.050
Rubix:999210625022201
Produttore:9517860190500
EAN:4031095307879


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860190500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 19,050
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X 51786 con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano, per fori profondi fino a 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura conica 140° |
| Stelo | gambo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai per macchine automatiche e acciai da tempra/ bonifica; legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 436,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 532,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione