9717910032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 3,200

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 3.200
Rubix:999181000027446
Produttore:9717910032000
EAN:4031095296753
9717910032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 3,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 3,200


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
84,81 IVA esclusa
/ Unità
103,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione