Riferimenti
Stock:71141 5.000
Rubix:999190200050179
Produttore:9711410050000
EAN:4031095302270


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410050000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 5,000
Punta elicoidale lunga Stock 71141 in HSS per NAS 907, Ø 5 mm. Lunghezza totale 308 mm con profondità di lavorazione 63,5 mm, punta 118° e gambo cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss bright (blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,079 |
| Affilatura | affilatura a cono (118°) |
| Stelo | gambo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione