9717660047000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 4.700
Rubix:999240628006940
Produttore:9717660047000
EAN:4031095343198


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 117,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660047000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,700
Punta MD Stock SuperV-T-Al 25xD con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Superficie blank, tolleranza h7 e punta 135° per taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 117,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana 135°; taglienti principali concavi |
| Stelo | cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 464,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 567,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione