5061907-ARTICOLO A1522-5.2

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1522-5.2
Rubix:999240117028653
Produttore:5061907
EAN:4031132150352
5061907-ARTICOLO A1522-5.2

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,2 mm
Lunghezza totale132 mm
Profondità di lavorazione79 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061907-ARTICOLO A1522-5.2


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, lunga A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=5,2mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,2 mm
Lunghezza totale132 mm
Profondità di lavorazione79 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5,2 mm
€ 15,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione