6968765-ARTICOLO DC150-03-05.556A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-05.556A1-WJ30RE
Rubix:999240117031332
Produttore:6968765
EAN:4031132392875
6968765-ARTICOLO DC150-03-05.556A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,556 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968765-ARTICOLO DC150-03-05.556A1-WJ30RE


Solid carbide drills with coolant-through DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=5,556mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,556 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3×dc
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internasì
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso material groups p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
€ 57,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione