9517180047000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,700

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51718 4.700
Rubix:999230214005720
Produttore:9517180047000
EAN:4031095337098
9517180047000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,7 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione14,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517180047000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 4,700


Punta elicoidale integrale Stock SuperV-180 con fori di refrigerazione interna (3xD), rivestita TiAlN nano. Angolo in punta 180° per fondo foro piatto.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,7 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione14,1 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzan7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd (rapporto d/profondità di lavorazione ≈ 1:3)
Affilatura180° spitzenanschliff per ebenen bohrungsgrund
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciaio da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali da fusione
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta180 °
Diametro stelo6 mm
89,45 IVA esclusa
/ Unità
109,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione