9717650048000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 4.800
Rubix:999240628007065
Produttore:9717650048000
EAN:4031095344492


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650048000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,800
Punta MD Stock 71765 4.800 Ø4,8 mm, gamma 20xD con fori di lubrificazione per lavorazioni profonde. Rivestimento anti-fessurizzazione, tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 411,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 502,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione