Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-15.700A1-WJ30RE
Rubix:999240117031048
Produttore:6968874
EAN:4031132393964

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112,143 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,1 mm |
Dettagli del prodotto : 6968874-ARTICOLO DC150-03-15.700A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150-03-15.700A1-WJ30RE Ø15,7 mm con raffreddamento interno. Per foratura 3xD e standard DIN 6537 K.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112,143 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 194,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 237,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione