9517760095200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 9,520
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 9.520
Rubix:999180200213540
Produttore:9517760095200
EAN:4031095285146


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760095200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 9,520
Punta elicoidale Stock SuperV-IK-U 51776 Ø9,52 con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e refrigerazione interna. 3xD DIN 6537K.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 4,94 |
| Affilatura | affilatura a faccette (facet point grinding) |
| Stelo | din 6535-he |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione