Riferimenti
Walter Titex:A1244-3.8
Rubix:999240117030371
Produttore:5060374
EAN:4031132040882

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 5060374-ARTICOLO A1244-3.8
Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=3,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | senza rivestimento (bright / non rivestito) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,106 |
| Affilatura | punta conica 130° |
| Stelo | codolo cilindrico (dritto) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, leghe a base di nichel e titanio |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione