Riferimenti
Stock:71140 4.000
Rubix:999190200050084
Produttore:9711400040000
EAN:4031095303222


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400040000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,000
Punta elicoidale Stock NAS 907 Ø4 mm in HSS bright, gambo cilindrico. Profondità utile 55 mm, taglio destro, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | hss bright (hss blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,073 (4/55) |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere da leghe di al; pannelli stratificati (sandwich); acciaio e ghisa. |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione