9712900028000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 2,800

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71290 2.800
Rubix:160000000193541
EAN:4031095002347
9712900028000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 2,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,8 mm
Lunghezza totale61 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712900028000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 2,800


Punte elicoidali corte, ~5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2,8 mm
Lunghezza totale61 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,8x33
Affilaturan
Stelo2,8
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2,8 mm
2.800 mm
61.000 mm
Paese d'origineDE
12,83 IVA esclusa
/ Unità
15,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione