Riferimenti
HPMT:W15 1400
Rubix:999250310004298

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 1400(N)
PUNTE PIATTE W15 1400
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 70 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | punta a 180° (fondo piatto) |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | carbon steel; alloy steel; prehardened steel; stainless steel; grey cast iron; ductile cast iron; wrought aluminium; cast aluminium |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore