Riferimenti
Stock:51873 3.570
Rubix:999180200213572
Produttore:9518730035700
EAN:4031095281162


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730035700-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 3,570
Punta elicoidale Solid carbide Stock SuperV 51873, Ø 3,570 mm, rivestita TiAlN nano, profondità 3xD, senza raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Affilatura | facet point grinding (flächenschliff) |
| Stelo | din 6535-ha; ø stelo 6,000 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da bonifica/surface hardened; acciai da lavorazione libera e acciai bonificabili; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo e ottone; leghe alsi ad alto tenore. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione