9517840116000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 11.600
Rubix:999220701000326
Produttore:9517840116000
EAN:4031095322315


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840116000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 11,600
Punta elicoidale in metallo duro SuperV-X 3xD con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano per acciai fino a 1400 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Stelo | gambo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica, acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione