9717650035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,570
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 3.570
Rubix:999240628007257
Produttore:9717650035700
EAN:4031095344669


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650035700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,570
Punta elicoidale Stock SuperV‑T‑Al con refrigerazione interna per foratura profonda fino a 20xD. Superficie blank (lucida), tolleranza Ø h7 e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucida) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd (profondità = 20×ø) |
| Affilatura | affilatura a cono di punta |
| Stelo | gambo cilindrico ø 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 352,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 430,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione