7287871-ARTICOLO DC150-05-14.500D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-14.500D1-WJ30RE
Rubix:999240429005618
Produttore:7287871
EAN:4031132402352
7287871-ARTICOLO DC150-05-14.500D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287871-ARTICOLO DC150-05-14.500D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro con canale di raffreddamento interno per forature profonde 5×D. Geometria punta 140° e codolo secondo DIN 6535 per lavorare gruppi ISO P/M/K/N/S/H/O.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn
Tolleranzam7 (iso 286)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5×d
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi iso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
250,60 IVA esclusa
/ Unità
305,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione