9517650055600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 5,560

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51765 5.560
Rubix:160000000182901
EAN:4031095225753
9517650055600-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 5,560

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,56 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517650055600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 5,560


Punte SuperV con refrigerante interno, 20xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro del foro5,56 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione140 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,56x140
Affilaturasuper v-t
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
5.560 mm
180.000 mm
Paese d'origineDE
385,90 IVA esclusa
/ Unità
470,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione