Riferimenti
Stock:51873 7.140
Rubix:999180200213581
Produttore:9518730071400
EAN:4031095281070


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730071400-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 7,140
Punta elicoidale in carburo con rivestimento TiAlN nano, codolo rettilineo. Ø7,14 mm, 3xD, angolo di punta 140° e senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5,74 |
| Affilatura | punto a faccette (facet point grind) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e bonificati (case hardened); acciai truciolabili e acciai trattabili; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo e ottone; leghe alsi ad alta lega. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione