Riferimenti
Stock:71140 3.170
Rubix:999190200050069
Produttore:9711400031700
EAN:4031095303376


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400031700-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 3,170
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS, diametro foro 3,17 mm e lunghezza totale 153 mm. Affilatura a cono (118°) e profondità di lavorazione 42 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din / ansi |
| Rivestimento | senza rivestimento (blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | gambo cilindrico (typ n) |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; piastre laminate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione