PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861166

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861166
Rubix:170000000538671
EAN:3660338159770
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861166
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro18,5 mm
Lunghezza totale198 mm
Profondità di lavorazione135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861166


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro18,5 mm
Lunghezza totale198 mm
Profondità di lavorazione135 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,7 mm
32,07 IVA esclusa
/ Unità
39,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione