9517870087300-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 8,730

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51787 8.730
Rubix:999180200213566
Produttore:9517870087300
EAN:4031095282848
9517870087300-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 8,730

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,73 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517870087300-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 8,730


Punta elicoidale Stock SuperV-U in metallo duro, Ø8,73 mm, rivestimento TiAlN nano. Esecuzione 5xD senza refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,73 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Affilaturafacet point grinding
Stelo10 mm
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai strutturali e acciai bonificati/da cementazione (case hardened); acciai a lavorabilità libera e acciai trattabili termicamente; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo e ottone; leghe alsi ad elevata lega.
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo10 mm
50,15 IVA esclusa
/ Unità
61,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione