9717640035000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 3.500
Rubix:999240628007395
Produttore:9717640035000
EAN:4031095345994


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 52,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640035000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,500
Punta elicoidale Stock 71764 Ø3,5 mm, SuperV-T 15xD, con raffreddamento interno e taglio destro. Tolleranza h7, angolo 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 116 mm |
| Profondità di lavorazione | 52,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a punta piana 135° |
| Stelo | cilindrico ø6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 302,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione