5057061-ARTICOLO A1148-NO2

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-NO2
Rubix:999240117030205
Produttore:5057061
EAN:4031132071954
5057061-ARTICOLO A1148-NO2

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,613 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057061-ARTICOLO A1148-NO2


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=5,613mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5,613 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo5,613 mm
€ 8,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione