5200158-ARTICOLO A1154TFT-9.5

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1154TFT-9.5
Rubix:999240117029942
Produttore:5200158
EAN:4031132261034
5200158-ARTICOLO A1154TFT-9.5

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,5 mm
Lunghezza totale84 mm
Profondità di lavorazione25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5200158-ARTICOLO A1154TFT-9.5


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=9,5mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foratura (foro cieco);Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,5 mm
Lunghezza totale84 mm
Profondità di lavorazione25 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotft (tinal)
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo9,5 mm
€ 49,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione