9712200038000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 LUCIDE 71220 3,800
Punte stub
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71220 3.800
Rubix:160000000193166
EAN:4031095061979


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9712200038000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 LUCIDE 71220 3,800
Punte stub, ~ 3xD, DIN 1897, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 3,8 mm |
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | lucido |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 3,8 mm |
| 3.800 mm | |
| 55.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione