9517810191600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 19,160

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 19.160
Rubix:999220701000199
Produttore:9517810191600
EAN:4031095323978
9517810191600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 19,160

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro19,16 mm
Profondità di lavorazione95,8 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810191600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 19,160


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro19,16 mm
Profondità di lavorazione95,8 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Stelocilindrico
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
366,82 IVA esclusa
/ Unità
447,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione