9719980005500-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 0,550

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71998 0.550
Rubix:160000000194836
EAN:4031095255170
9719980005500-MICROPUNTA   MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 0,550

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,55 mm
Lunghezza totale47 mm
Profondità di lavorazione3,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9719980005500-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 0,550


Punte SuperV senza refrigerante interno, 4xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: , Tipo SuperV-NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro0,55 mm
Lunghezza totale47 mm
Profondità di lavorazione3,3 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin+
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,55x3,3
Affilaturasuperv-nx
Stelo3
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
0.550 mm
47.000 mm
Paese d'origineDE
52,75 IVA esclusa
/ Unità
64,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione