7287848-ARTICOLO DC150-05-11.300D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-11.300D1-WJ30RE
Rubix:999240117030749
Produttore:7287848
EAN:4031132402123
7287848-ARTICOLO DC150-05-11.300D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,3 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287848-ARTICOLO DC150-05-11.300D1-WJ30RE


Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,3 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione56 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotinal (pvd, multistrato)
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5×dc (5xd)
Refrigerazione internasì
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
€ 140,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione