Riferimenti
HPMT:W05 0500 20
Rubix:999180200115821

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0500 20
Punta elicoidale HPMT DR-LX SB W05 0500 20 con refrigerazione interna a olio e punta 135°. Angolo di elica 30° e rivestimento TiALN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,25 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | codolo secondo din 6535 ha/hb |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore