Riferimenti
HPMT:H03 0100 30
Rubix:999180200115275



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 31,5 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0100 30
Punta elicoidale DR VA OF HPMT H03 0100 30 per foratura profonda con lubrificazione interna a olio. Punta 135°, codolo DIN 6535 HA e rivestimento AlCrN monostrato G6110.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 31,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | monolayer alcrn (g6110) |
| Tolleranza | h7 / h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x ø (l2/d) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio (forgiato/fuso), lega di rame, ghisa grigia, ghisa duttile, lega di titanio; acciaio al carbonio, acciai legati/presinterizzati/induriti, acciai inossidabili e leghe a base nichel. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore