6618868-ARTICOLO DC150-12-20.000A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Rubix:999240116014693
Produttore:6618868
EAN:4031132372617
6618868-ARTICOLO DC150-12-20.000A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro20 mm
Lunghezza totale310 mm
Profondità di lavorazione258 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618868-ARTICOLO DC150-12-20.000A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.7874in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro20 mm
Lunghezza totale310 mm
Profondità di lavorazione258 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,065
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
747,08 IVA esclusa
/ Unità
911,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione