9717910085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 8,500
Punta elicoidale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 8.500
Rubix:999181000027515
Produttore:9717910085000
EAN:4031095296067


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9717910085000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 8,500
Punti di forza
•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Applicazioni
Alluminio e leghe di alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione