9517450118000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 11.800
Rubix:999240628007127
Produttore:9517450118000
EAN:4031095357027


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 59 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450118000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,800
Punta MD in metallo duro Stock SuperV-X VA, Ø11,8 mm, 5xD, DIN 6537L con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiSiN+.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 59 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈ 0,20 (ø / profondità di lavorazione) |
| Affilatura | affilatura piana (flächenanschliff) |
| Stelo | m7 r hb |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti a ruggine/acidi/calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione